スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61403309 品番B105.0016.01A
参考基準価格(税別)¥47,110 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)16 最大溝深さ(mm)2.5 寸法l1(mm)75 寸法l3(mm)63 最小下穴径(Φmm)0.2 最大溝幅(mm)2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする