RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1648-34 注文コード61403310 品番SF3211-60193-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1648-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする