スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61403327 品番B105.0016.11.01
参考基準価格(税別)¥71,490 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)16 寸法b(mm)7 寸法d2(mm)16 寸法h(mm)15 寸法SW(mm)13 寸法l1(mm)100 寸法f(mm)1.2 寸法l4(mm)50 最小下穴径(Φmm)3.0-5.0
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする