RF/同軸 F プラグ ストレート クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403599 品番SPC32721
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1498-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする