HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403607
品番
B105.WF20.2.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,250
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
18
最大溝深さ(mm)
2.5
寸法l1(mm)
40
最小下穴径(Φmm)
0.2
最大溝幅(mm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。