RF/同軸 N プラグ STR 50 Ω クランプ/ソルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403660 品番082-202-RFX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG213 RG214 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz アズワン品番65-1619-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする