ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B108〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61403704 品番 B108.0012.02S
参考基準価格(税別)¥48,630 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)12 寸法d1(mm)6 最大溝深さ(mm)1 寸法l1(mm)65.7 寸法l2(mm)30 最小下穴径(Φmm)8 最大溝幅(mm)2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする