RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403748 品番141-0407-012
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 LMR-195 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1611-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする