HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B109〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61403799
品番
B109.0022.1.2.01
参考基準価格(税別)
¥60,470
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
22
溝深さ(mm)
2.5
寸法h(mm)
20
寸法l1(mm)
120
寸法l2(mm)
72
最小下穴径(Φmm)
6
最大溝幅(mm)
2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。