HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B110〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403826
品番
B110.0020.02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥51,030
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
20
最大溝深さ(mm)
4
寸法h(mm)
18
寸法l1(mm)
100
寸法l4(mm)
55
最小下穴径(Φmm)
6
最大溝幅(mm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。