スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B110〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61403844 品番B110.0022.02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,050 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)22 最大溝深さ(mm)4 寸法h(mm)20 寸法l1(mm)100 寸法l4(mm)55 最小下穴径(Φmm)6 最大溝幅(mm)3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする