仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 定格電圧 V DC:400V
アズワン品番65-1613-66