画像準備中

RF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STR ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ 注文コード61403888 品番BJ72
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ アズワン品番65-1610-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする