画像準備中

RF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STR ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 V DC:400V 注文コード61403897 品番BJ770
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 V DC:400V アズワン品番65-1613-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする