ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111〜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61403923 品番B111.0012.02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)12 寸法d1(mm)8 最大溝深さ(mm)2.3 寸法h(mm)11 寸法l1(mm)110 寸法l2(mm)42 寸法l4(mm)50 最小下穴径(Φmm)11 最大溝幅(mm)3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする