HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61404054
品番
B114.0012.02S
参考基準価格(税別)
¥62,950
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
12
溝深さ(mm)
6.5
寸法l1(mm)
77.7
寸法l2(mm)
45
最小下穴径(Φmm)
14
最大溝幅(mm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。