画像準備中

RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404098 品番BJ73
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:三軸 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHz アズワン品番65-1610-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする