4/1より値下げ!現場を応援

B114.0016.2.02 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114〜 HORN 61404185 B114.0016.2.02 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114〜 HORN 61404185

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61404185 品番B114.0016.2.02
参考基準価格(税別)¥70,390 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別) 値下げ
65,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)16 溝深さ(mm)6.5 寸法h(mm)14 寸法l1(mm)110 寸法l2(mm)45 寸法l4(mm)50 最小下穴径(Φmm)14 最大溝幅(mm)3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする