画像準備中

RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート CAT5E/6/6A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404204 品番SS-39200-087
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 Cat6a IP定格:IP20 シールド:シールドあり アズワン品番65-1355-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする