HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B116〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61404246
品番
B116.0012.2.02
参考基準価格(税別)
¥64,340
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)
16
溝深さ(mm)
4.3
最大溝幅(mm)
4
寸法d(mm)
12
寸法l1(mm)
130
寸法l2(mm)
56
寸法h(mm)
11
寸法d1(mm)
11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。