1824780000 TB ワイヤー TO ボード 6POS 16AWG WEIDMULLER 61404746

TB ワイヤー TO ボード 6POS 16AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018) 注文コード61404746 品番1824780000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018) アズワン品番65-1565-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする