WTB CONN RCPT 6POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61405306 品番3-641191-6
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:MTA-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1389-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする