WTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61405315 品番D369-G66-NS4
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様製品群:369 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アズワン品番65-1376-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする