オートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1661-77 注文コード61406146 品番DTF13-12PB
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする