オートモーティブ CONN 12POS RCPT 7.5A 250V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61406189 品番ATM13-12PC-BM01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1356-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする