オートモーティブ CONN プラグ 24POS PCB グレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61406356 品番HCCPHPE24GYB90F
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様製品群:- オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:24 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1571-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする