コネクタ RCPT 12POS 2.54MM 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61408569 品番M20-7830642
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥790
販売価格(税別)
718
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1369-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする