コネクタ RCPT 54POS 3列 2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61408648 品番M83-LFC1F2N54-0000-000
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:54 種別:レセプタクル 製品群:Datamate J-Tek M83 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:3 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1645-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする