コネクタ ハウジング RCPT 5POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61408788 品番50-57-9205
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様製品群:SL 70066 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:70058 71851 シリーズ メス クリンプ ターミナル SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする