コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61409847 品番350561-3
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Universal MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1371-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする