ジェンダー:ジャック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61410757 品番27-5867
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様定格電流:- ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:5.5mm バレル外径:- 定格電圧:- 製品群:- アズワン品番65-1560-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする