ソケット D IDC 50WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413155 品番8350-6005
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8300 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350V アズワン品番65-1607-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする