画像準備中

ターミナル ブロック バリア 12 ポジション 10AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413776 品番12-142
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様列数:2 ポジション数:12 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズ アズワン品番65-1610-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする