ミニ 小径溝入れ加工用インサート L116〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61420757 品番L116.1220.01TN35
参考基準価格(税別)¥12,220 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ねじ切り加工(内径) さらい刃なし
最小下穴径(Φmm)16 寸法s(mm)5.5 寸法f(mm)9.7 寸法a(mm)15.2 寸法d(mm)11 寸法Dmin(Φmm)16 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) ピッチ(mm)2-6 寸法P(mm)2 寸法E(mm)4.5 ねじの呼びTr20×2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする