ブーツ RJ45 プラグ CONN 1POS PVC グリーン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421117 品番32-2900GY
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブーツ 適合製品:RJ45 モジュラー プラグ ポジション数:1 ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:- アズワン品番65-1643-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする