仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:7 角型 シェルサイズ:6B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 6B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:7 列数:2 列数:2 レンジ:6B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380V
アズワン品番65-1351-61