HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61421606
品番
LB105.0016.12.2
参考基準価格(税別)
¥62,950
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
最小外径(mm)
10
溝深さ(mm)
15
溝幅(mm)
2-3
寸法d(mm)
16
寸法l1(mm)
85
寸法l3(mm)
63
寸法h(mm)
14
寸法l4(mm)
50
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。