HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB106〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61421719
品番
LB106.0012.03
参考基準価格(税別)
¥55,510
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
12
最大溝深さ(mm)
0.8
寸法h(mm)
11
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
26
寸法l4(mm)
45
最小下穴径(Φmm)
6
最大溝幅(mm)
1.5
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。