仕様定格電流:63A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP67 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):63A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V
アズワン品番65-1589-57