プラグ フリー 415V 32A 3P+N+E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421729 品番204-TLS
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:415V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ アウトレット数:1 定格電圧:415V アズワン品番65-1518-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする