HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB10P〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61421807
品番
LB10P.0012.02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,270
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
最小下穴径(Φmm)
9
最大溝深さ(mm)
3
最大溝幅(mm)
3
寸法d(mm)
12
寸法l1(mm)
65.7
寸法l2(mm)
30
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。