HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB11P〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61421965
品番
LB11P.0012.03
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,050
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
12
最大溝深さ(mm)
3.5
寸法h(mm)
11
寸法l1(mm)
120
寸法l2(mm)
50
寸法l4(mm)
50
最小下穴径(Φmm)
10.5
最大溝幅(mm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。