ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61422017 品番 LB18P.0012.00
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,910 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)12 寸法h1(mm)12.5 最大溝深さ(mm)8 寸法h(mm)11 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)25 寸法l4(mm)50 最小下穴径(Φmm)18 最大溝幅(mm)2.0-3.0
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする