スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LH105〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61422096 品番 LH105.1212.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,480 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法b(mm)12 寸法h1(mm)12 寸法b1(mm)16 寸法h(mm)12 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)17 寸法f1(mm)7.5 寸法HK(mm)18 最小下穴径(Φmm)0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする