HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61422175
品番
LHC105.1212.41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,210
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
寸法b1(mm)
48
寸法h(mm)
12
寸法l1(mm)
99
寸法l3(mm)
29
寸法l2(mm)
28
寸法f1(mm)
19
寸法HK(mm)
18
寸法Da max(mm)
26
最小下穴径(Φmm)
0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。