ヘビー デューティー インサート プラグ 25+PE 14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61422824 品番T2020252101-000
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様製品群:HD シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:25+PE 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:10A SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コンタクト数:25 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1653-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする