ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 10AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61422928 品番09330006239
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1652-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする