ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61422937 品番09338006220
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
仕様製品群:Han E High Temp シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1652-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする