スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61423916 品番R105.0070.1.3TI25
参考基準価格(税別)¥13,160 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は1080種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)3 寸法w(mm)0.7 寸法f(mm)1.4 寸法a(mm)2.7 寸法d(mm)1.9 寸法b(mm)5.9 寸法l2(mm)8 寸法l5(mm)25 寸法t max(mm)0.6 寸法Dmin(Φmm)3 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 最大溝深さ(mm)0.6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする