安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61427329 品番934097100
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:24A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:LAS S G SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ネジ 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-15ーC 標準:IEC 61010 アズワン品番65-1414-60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
工場の耐圧試験のケーブル用クリップで使用
製造業

モノタロウのサイトに写真がないので製品がわかりにくいためとても不満です。同等の他社製に対して値段がたかいため下がるとありがたいです。
製品自体は耐圧が高くクリップの先端まで絶縁材がかぶっているためとても良いです。作業者の安全を考えてこのクリップを採用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする